タイガー魔法瓶
業務用スープジャー
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)
6.5
容量(L)
12
消費電力(W)
240
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×36.8×35.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12714697
JHI-N121XS
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください