GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD

GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD - GIVI(ジビ)

通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。
A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途バイク用 リアトップケース(モノロック)セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N容量(L)33外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306内形寸法(mm)奥行360×幅370最大積載量(kg)3総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)内容量1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意してご利用ください。
※ 商品の仕様上、上下ボタンの押し込み具合は渋め(深め)です。ケースを手でささえながらボタンを奥までしっかり押し込み、確実な操作を行なってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271635031432
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする