X-AIR RAZZO STRADA

X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)X-AIR RAZZO STRADA - LEAD(リード工業)

スモールスポーツジェットのパイオニア"RAZZOⅡ"をベースにリプロダクトしたセミジェットモデル。
X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装など数多くの機能を受け継いだ新生"X-AIR RAZZO STRADA"。

材質帽体=ABS ・ シールド=ポリカーボネイト質量(g)約1100規格PSC、SG (125cc以下用)バックルワンタッチバックル内装脱着式内装 (洗浄可能)シールド色ライトスモーク(標準装備)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12717400-マットブラックフリー
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
12717409-マットブラックXL
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
12717418-マットネイビーフリー
12,000
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする