富士電機
反相リレー QEシリーズ
長さ(mm)
72.5
幅(mm)
約67
厚さ(mm)
32.4
種類
サーマルリレー
補助接点
1c
定格通電電流(A)
3
定格使用電圧(V)
3相200~220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215986
QE-20 N
なし
¥
5,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
50215995
QE-20 NL
あり
¥
6,340
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください