曜日別特売
モノタロウ

クサビ 樹脂製

クサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウクサビ 樹脂製 - モノタロウ
(10件のレビュー)

プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。

用途木材の伐採に。材質ABS内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法を誤ると、重大な事故の原因となります。使用方法を、必ず理解したうえで使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12796186S14068S23約105
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12796195M20082M30約260
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12796204L24585L41約440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 伐採作業
製造業

クサビは必須ですね。
数種類あるので、木のサイズに合わせて、大きさを揃えられて良いと思います。

対象商品 : 12796195
2026-02-27
用途: 木材伐採
サステナブル朝倉農・林・水産業

金額、大きさ的には丁度良かった。もう少し傾斜があっても良いと思います

2025-09-14
用途: 伐採

これがないと安全に伐採やチェンソーを噛んでしまったときに抜くことができません。
問題なく使用できています。

対象商品 : 12796186
2025-06-26
用途: 木の切断

チェンソーで木を切ると途中で挟まって抜けなくなるため購入しました。切れ目に押し込んでやると簡単にチェンソーが外れるので作業が楽に行えます

対象商品 : 12796186
2025-08-14
用途: 伐採、薪割り

まだ使ってません。必要な時にすぐあれば便利とばかりに購入しました。

2025-02-12
用途: 林業の伐採作業
青鹿林業農・林・水産業

コストパフォーマンス、耐久性、大変良いと思いますが、形状が先端の方が広がっているのが使いづらいと思いました。 他社の黄色の安全クサビの形状の方が良いと思いますので、是非改善して欲しいです。 よろしくお願いします。

2025-01-29
用途: 庭木の伐採
農・林・水産業

少し太めの庭木を伐採するのに、安全のために使用しました。

2024-10-29
用途: 間伐作業時

頻繁に使うもんではないのですが、あると便利。
耐久性はわかりませんが、頻度からすれば十分かと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする