袖がついていないタイプなので、収納は必要に応じてワゴンをご使用ください。サイズはW1100の他に、W1000、W1200、W1400の4種類をご用意しております。センター引き出し2つのセンター引き出しが付いておりますので、ちょっとした小物や書類を入れて置くことができます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されており、デスク上の煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にはアジャスターが4個付いており、高さの微調節を行うことで、平らではないフロアにも柔軟に対応。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


普通のデスクと比較すると軽く、組立やすい商品でした。しかし、肝心な受けネジが2つ脱落していて、返品するには重いため、別のネジを利用して補強せざるを得ませんでした。結論から言うと、到着時に、既に部品欠落がある状態でした。