カグクロ
半透明ローパーテーション
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
材質
パネル:ポリカーボネート、【シルバーフレーム】アルミニウム合金(アルマイト加工)、【ブラックフレーム】アルミニウム合金(粉体塗装)
幅(mm)
900
タイプ
組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)
32
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※※エレベーター がある場合でもすべて 1 階軒先お渡しとなります。 また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。商品の透明度、風合いによる返品はお受け致しかねますので、ご注意ください。なお、他社製品・他社部材との互換性はありませんので、組み合わせてのご使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12727279
PP0916
5.5
フレーム:シルバー、パネル:半透明(フロスト)
1600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727288
PP0918
6.2
フレーム:シルバー、パネル:半透明(フロスト)
1800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727297
PP0916-BK
5.5
フレーム:ブラック、パネル:半透明(フロスト)
1600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727306
PP0918-BK
6.2
フレーム:ブラック、パネル:半透明(フロスト)
1800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません