曜日別特売

メラミン上部半透明ローパーテーション

メラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロメラミン上部半透明ローパーテーション - カグクロ
(1件のレビュー)

※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。

タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。商品の透明度、風合いによる返品はお受け致しかねますので、ご注意ください。なお、他社製品・他社部材との互換性はありませんので、組み合わせてのご使用はしないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12727516PPM0714-NW芯材:ハニカムコア面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)7007.2ナチュラルウッド1400
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727525PPM0814-NW芯材:ハニカムコア面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)8008.3ナチュラルウッド1400
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727534PPM1014-NW芯材:ハニカムコア面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)100010.3ナチュラルウッド1400
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727550PPM1214-NW芯材:ハニカムコア面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)120012.4ナチュラルウッド1400
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727559PPM0916-WH芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9007.8ホワイトフレーム、ホワイト1600
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727568PPM0916-MP芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9007.8メープル1600
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727586PPM0918-WH芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9009ホワイト1800
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727595PPM0918-MP芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9009メープル1800
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727577PPM0916-DB芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9007.8ローズ1600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12727604PPM0918-DB芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)9009ローズ1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12727550
2023-12-29
用途: イスとイスのあいだの目隠しに

上の部分が半透明で、圧迫感が無いところが良いです。下の部分、上下に分割できたらさらにいろいろ使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする