シャックリンク

シャックリンク - 大洋製器工業シャックリンク - 大洋製器工業

シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。

用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.13MB)取扱説明書:(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12729555SKL-0.63T
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする