AM/FM/短波ラジオ

AM/FM/短波ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)

AM、FMに加え、短波放送も聴ける、ポータブルラジオです。これ一つで多くの放送を聴取することができます。

付属品ストラップ、イヤホン質量(g)133電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間スピーカー:22時間最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×76×26スピーカーΦ57mm/8Ω/0.5W モノラル受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz、SW:3.9-22.0MHz(11バンド)出力端子イヤホン端子:Φ3.5mm モノラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767599KR-015AWFSW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする