KR-015AWFSW AM/FM/短波ラジオ Kenko(ケンコートキナー) 12767599

 

KR-015AWFSW AM/FM/短波ラジオ Kenko(ケンコートキナー) 12767599
KR-015AWFSW AM/FM/短波ラジオ Kenko(ケンコートキナー) 12767599

AM/FM/短波ラジオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12767599品番KR-015AWFSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AM、FMに加え、短波放送も聴ける、ポータブルラジオです。これ一つで多くの放送を聴取することができます。

付属品ストラップ、イヤホン質量(g)133電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間スピーカー:22時間最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×76×26スピーカーΦ57mm/8Ω/0.5W モノラル受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz、SW:3.9-22.0MHz(11バンド)出力端子イヤホン端子:Φ3.5mm モノラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする