ヒラハラ
メニュースタンド M-60(順番待ち記名台) B4
行列店の必須アイテム!記名台で誘導もスムーズです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付
質量(kg)
7.5
サイズ
B4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横400×1080×280
面板寸法(mm)
横400×縦330
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12738016
044682
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません