文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)

文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) - コクヨ

A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です
上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)
しっかり持てる二重取っ手構造になっています。
保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。
まとめ買いに便利な10冊入り
ワンタッチ底
二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。

仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12801680A4-FBX7-10
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする