ナリカ
柄付小型プランクトンネット PN-TN
採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質
ナイロン(網)、木(柄)
長さ(mm)
930(木柄)
寸法(mm)
オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25
寸法(Φ×mm)
200×340(網)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12802748
G40-3522
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください