曜日別特売

巨大だるまおとし

巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ビッグサイズのだるまおとし
材質:ナイロン・ウレタン・ABS・PP・PVC。サイズ:頭:Φ300×320mm、ボディ:Φ300×160mm、ハンマー:長さ650mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質ナイロン・ABS・PP/RVC寸法(cm)66×34×53包装形態PE袋・ネット/ダンボール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280401775205
オープン
31,364
34,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 高齢者と障がい者交流事業
桑原コミュニティセンターサービス業

高齢者との交流事業活用、楽しみであり、町民の文化祭及びサロン事業にも利用活用予定。ストレス解消効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする