曜日別特売

屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付) - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

多機能を付加させたコンパクト設計。
外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。
マイナスイオン発生パネル付です。
風量調整機構付。
アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。

仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合パイプ
通気量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12805758KS-V20RAなべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本SU100(内径Φ100)(9.8Pa時)メモリ1、6.1/メモリ2、6.6
7,000
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
12805767KS-V20RA150なしキョーワ150(内径Φ152)(9.8Pa時)メモリ1、11.8/メモリ2、15.1
9,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 古い換気口の交換
サービス業

簡単に交換できました
活性炭フィルタの黒い粒が本体のいろんなところに付いてきますが拭けば取れます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする