HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
測定対象
糖度(% Brix)
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
内容量
1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
検出単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12806239
HI 96801(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
(Brix)0.0~85.0% Brix、(温度)0.0~80.0℃
(Brix)0.1% Brix、(温度) 0.1℃
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827509
HI 96801(英語版一般校正証明書付)
(Brix)0.0~85.0% Brix、(温度)0.0~80.0℃
(Brix)0.1% Brix、(温度) 0.1℃
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12806248
HI 96811(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
(Brix)0.0~50.0% Brix、(温度) 0.0~80.0℃
(Brix)0.1% Brix、(温度)0.1℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827527
HI 96811(英語版校正証明書付)
(Brix)0.0~50.0% Brix、(温度) 0.0~80.0℃
(Brix)0.1% Brix、(温度)0.1℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200