Panasonic(パナソニック)
マウント実装型 固定焦点反射型 アンプ内蔵光電センサ RXシリーズ
検出方式
再帰反射
検出距離(mm)
50~200
出力方式
PNP
センサー
ブロック形
保護等級
IP67
光源
赤外線LED
応答時間
<=1ms
材質(ハウジング)
亜鉛合金ダイキャスト
動作温度(℃)
60
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
100
電気的接続
ケーブル
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48216228
RXLS200P
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください