RXLS200P マウント実装型 固定焦点反射型 アンプ内蔵光電センサ RXシリーズ Panasonic(パナソニック) 48216228

マウント実装型 固定焦点反射型 アンプ内蔵光電センサ RXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48216228
品番
RXLS200P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
検出方式
再帰反射
検出距離(mm)
50~200
出力方式
PNP
センサー
ブロック形
保護等級
IP67
光源
赤外線LED
応答時間
<=1ms
材質(ハウジング)
亜鉛合金ダイキャスト
動作温度(℃)
60
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
100
電気的接続
ケーブル
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする