曜日別特売

B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ)

B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノートB5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (スリムタイプ) - 日本ノート

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは3枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。
持ち運びに便利なスリムタイプ。

材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシートサイズB5判用質量(g)128タイプタテ型種類多穴リングファイル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16穴数26収納枚数(枚)30内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12809748LN50Pピンク
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809757LN50Bブルー
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809766LN50ORオレンジ
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809775LN50PUパープル
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809784LN50Gグリーン
600
539
593(税込)
3日以内出荷
12809800LN50Yイエロー
600
539
593(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする