日本ノート
フラップ付ポケット
素材に半透明カラーP.Pシートを使用したフラップ付ポケット。
B5の書類を折らずに入れることができ、書類だけでなく細々としたものも入れられるので会議や講義等に便利です。
材質
本体:半透明PPシート、ホック:プラスチック製
色
透明
サイズ
B5判用
質量(g)
28
タイプ
タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
197×262
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12809994
JHP04T
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください