JAPPY
墜落制止用器具
ベルト幅(mm)
45
ベルト色
ブルー
ランヤード(長さ)(mm)
巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時)
ロック機構
内蔵
ランヤード
2丁掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812304
TH-504-L-JP
L
本体:1065、ランヤード:1670
64-9098-37
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12812320
TH-504-M-JP
M
本体:1035、ランヤード:1670
64-9098-36
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新規格適合!『フルハーネス型墜落制止用器具』
参考になった