4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ

4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ - マックステル4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ - マックステル4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ - マックステル

2K・4K・8K対応したL型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

タイプF型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12815646SFLP-P
オープン
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする