曜日別特売

4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ)

4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ) - マックステル4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ) - マックステル4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ) - マックステル

2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで、出力端子から入力端子へ電流通過します。※送り配線がある場合は、中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると、次の接続されている端子でテレビが見られなくなります

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12815680SDW-71
1,198
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする