ナガタ
フッ素樹脂粘着テープ
フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
用途
マスキングや補強など
長さ(m)
10
特性
耐熱性、耐薬品性、絶縁性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12822190
NTT-13
乳白色
50
10
フッ素樹脂フィルム
50
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12822199
NTT-13
乳白色
100
10
フッ素樹脂フィルム
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12822208
NTT-23
乳白色
100
10
フッ素樹脂フィルム
100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください