PERMATEX
ウォーターポンプ&サーモスヨウRTVシリコン
ウォーターポンプ専用タイプ
ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途
ガスケットシール剤
液色
グレー
容量(g)
14
適合温度(℃)
-54~260
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00028L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※シリンダーヘッドガスケット部、プラスチック材には使用しないでください。
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826408
PTX22071
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください