PERMATEX
高耐熱レッドRTVシリコン
酢酸タイプ
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途
ガスケットシール剤
液色
赤
容量(g)
85
適合温度(℃)
-54~343
最大隙間(mm)
6(補修隙間)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※ヘッドガスケットまたはガソリンと接触する部品には使用しないでください。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用してください。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取ってください。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗ってください。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨てください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826460
PTX81160
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください