PERMATEX
コールドウエルドボンディング
2液性エポキシ補修材
マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
用途
接着剤
容量(g)
主剤28,硬化剤28
硬化時間(分)
初期:4
耐圧力性
3000PSI(スチール)
適合温度(℃)
-54~176
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01176L
剪断強度(N・m)
24
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※ポリプロピレン、ポリエチレン等の接着はできません。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用してください。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取ってください。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗ってください。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨てください。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826548
PTX14600
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください