PERMATEX
耐水用クリアRTVシリコン
金属、ガラス、石、木材、プラスチック(PP/PEを除く)の接着に最適。フロントウィンドウ、扉枠、窓、ハウジング及びカバーのシール等の使用に最適。
用途
接着剤
液色
透明
容量(g)
85
適合温度(℃)
-62~204
危険等級
Ⅲ
保管温度(℃)
-8~28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用して下さい。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取って下さい。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗って下さい。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨て下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けて下さい。目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826584
PTX80050
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください