PERMATEX
耐熱用・はめ合い固定剤
金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリープや留め具の固定。
用途
はめ合い固定剤
容量(mL)
6
液色
緑
耐圧性(MPa)
20.7
適合温度(℃)
-54~204
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※金属部品でのみで使用可能。プラスチックには使用できません。
※引火性がありますので火気に近づけないでください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。使用方法は取扱説明書をご参考ください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826609
PTX64000
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください