曜日別特売

ボールジョイントブーツインサーターセット

ボールジョイントブーツインサーターセット - KTC
(1件のレビュー)

ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。

セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120内容量1セット
注意
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。
※電気の流れている場所で使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が見られた場合は使用しないでください。
※インパクトレンチなどの動力工具は使用しないでください。
※使用時は保護めがね、安全帽、安全靴、作業に適した服装などを着用してください。
※専用樹脂ケースの単体販売は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826670ATS4113
59,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ボールジョイントブーツの交換
プロショップ サトウ自動車・二輪車・自転車関連業

結構高額な金額なので躊躇していました。今まではどうにか、ボールジョイントブーツの交換が出来ていたので『必要ないかな?』と、思っていました。
しかしながら、思い切って購入してみました。
たまたま、エンドブーツの交換することがあり、古いブーツを取り外した後に商品が届き、取り外しは専用工具では出来てはいませんが、取り付けは専用工具で取付しました。
今までの苦労と時間が嘘みたいに簡単で、確実でスムーズに取り付けが出来ました。
流石、KTCで高額なだけはあると思います。
いつも買ってから思いますが、専用工具で高額なものに失敗はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする