スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)

スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中) - RUPES

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。

用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
バフサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826749R-SB-100-C80(マジック部)15100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12826758R-SB-150-C130(マジック部)20150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12826767R-SB-180-C150(マジック部)24180
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする