スポンジバフイエローFINE細目

スポンジバフイエローFINE細目 - RUPESスポンジバフイエローFINE細目 - RUPESスポンジバフイエローFINE細目 - RUPESスポンジバフイエローFINE細目 - RUPESスポンジバフイエローFINE細目 - RUPESスポンジバフイエローFINE細目 - RUPES

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。

用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
バフサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826776R-SB-100-F80(マジック部)15100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
12826785R-SB-150-F130(マジック部)20150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12826794R-SB-180-F150(マジック部)24180
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする