スポンジバフ白ULTRAFINE極細

スポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細 - RUPES
(1件のレビュー)

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。

用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
バフサイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826810R-SB-100-UF80(マジック部)15100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12826819R-SB-150-UF130(マジック部)20150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12826828R-SB-180-UF150(マジック部)24180
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826819
2025-04-02
用途: コーティングで使用
製造業

Voodooのシルクで使用しました。いつも通りに使用したのですが、傷消し効果がアップし洗車傷がほぼ無くなり大満足です。
後は、耐久性に期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする