曜日別特売

アラミド不織布テープ NO.5670 #2

アラミド不織布テープ NO.5670 #2 - 寺岡製作所

ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適

用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。
全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827099NO.5670#2アラミド10500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
12827108NO.5670#2アラミド15500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
1,298
1,428(税込)
19日以内出荷
返品不可
12827117NO.5670#2アラミド19500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12827126NO.5670#2アラミド20500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
12827135NO.5670#2アラミド25500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
12827144NO.5670#2アラミド30500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
12827160NO.5670#2アラミド40500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
12827169NO.5670#2アラミド50500.101絶縁、耐熱6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
12827178NO.5670#3アラミド10500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827187NO.5670#3アラミド15500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827196NO.5670#3アラミド19500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827214NO.5670#3アラミド25500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827230NO.5670#3アラミド30500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827239NO.5670#3アラミド40500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827248NO.5670#3アラミド50500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12827205NO.5670#3アラミド20500.117絶縁、耐熱6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm絶縁、保護、結束
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12827178NO.5670#375177374NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177374ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
1,098
税込1,208
代替品推奨製品です
12827187NO.5670#375177383NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177383ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
1,898
税込2,088
代替品推奨製品です
12827196NO.5670#375177392NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177392ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
1,998
税込2,198
代替品推奨製品です
12827214NO.5670#375177417NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177417ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12827230NO.5670#375177417NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177417ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
2,698
税込2,968
代替品推奨製品です
12827239NO.5670#375177426NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177426ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
2,998
税込3,298
代替品推奨製品です
12827248NO.5670#375177435NO.560S #3NO.5670#3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 75177435ノーメックス粘着テープ NO.560S #3寺岡製作所1巻
4,198
税込4,618
代替品推奨製品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする