曜日別特売

おーいお茶エコティーバッグ緑茶20袋

おーいお茶エコティーバッグ緑茶20袋 - 伊藤園
(3件のレビュー)

おいしさとエコにこだわった、2022年品質のお~いお茶緑茶ティーバッグ
1.丁寧に仕上げる後火仕上げ製法。
緑あざやかな抹茶をブレンドした、香り高く味わい深い緑茶ティーバッグ
2.マグカップ(150ml)でも、たっぷりおいしく飲める設計に。
3. 環境にやさしい資材を採用。
4.酸素残存量を抑え、鮮度保持性に優れた個包装。
5.そのまま陳列可能な「らくらくダンボール」。

寸法(mm)78×68×118質量(g)82種類緑茶内容量1ケース(20袋×10箱)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1282731863246
4,000
3,398
3,670(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 会社で使用
サービス業

来客用・社内従業員用に購入しましたが、ティーパックで使いやすく数回使っても味にまったく問題がないため節約の点からももってこいだと思います。

2026-01-05
用途: 来客時のお茶
製造業

来客時に素早く手軽に入れることが出来るので買って正解。

2024-11-21
用途: 電気ポット、急須、茶碗とともに置き、自由にお茶を飲めるようにする

他社製品と比べて、味、色等にそん色がありません。これまで外出していた手間が省け、他製品との同時購入で配送費用も無料となり、貴社からの配送は大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする