曜日別特売

家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン - ベルソス
(4件のレビュー)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。

用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)内容量1台
注意
※本商品は一般家庭用です。
※本製品は一般的な冷蔵庫ではございません。
※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。
※設定温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12827449VS-470WHホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
12827458VS-470BKブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: お客様向け缶、ボトルドリンクの保温、冷却
株式会社THREE'STECHNO建設業・工事業

お客様向け缶、ボトルドリンクの保温、冷却でいつでもすぐに来客にお出し出来ことが大変便利です。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 会議室の飲料用
製造業

5度まで設定できるようになってるが、実際は17度までしか冷えない

1が参考にしています
対象商品 : 12827449
2024-03-28
用途: 会議室に設置
製造業

4年前に買った同じ商品が、壊れた(ひどい異音)ので、また同じ商品をブラックとホワイトを2台買いました。
ブラックの方はきちんとした状態で届きましたが、ホワイトの方は梱包がボロボロで箱には穴があいてました。
運送業者は何か異常があったら連絡くださいと言ってましたが、使用してみないとわからないし、あの箱の状態なら自主的に持ち帰ってほしいです。
壊れてないか心配しながら使用する事になりそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 12827449
2022-12-24
用途: 農作業の合間の休憩時のお茶、缶コーヒーの温めに
農・林・水産業

温かいお茶がいただけてこの寒気が厳しい中、ありがたいです。
ただ、ドアの閉まりがよくないので、ロックが簡単にできるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする