モノタロウ

ネックアイス 22℃ 高機能

ネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウネックアイス 22℃ 高機能 - モノタロウ
(36件のレビュー)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。

用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※冷却時間や持続時間は環境によって異なる場合があります。
※22℃を越える環境下では冷却されません。
※製品の破損または変形した場合は使用を中止してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※使用開始時にネックチューブの材質上ねばつきがあることがありますので、その際には水で洗い流してください。
※冷凍庫内長期保管(3ヶ月以上)や、60℃以上の高温での保管は製品劣化を早めますのでご注意ください。
※固体化したときに凹みがある場合がございますが、PCM素材の中の溶けた気体が一部気泡となりそのまま固まると凹む場合がございますが、不良ではございません。気になる場合は、製品を良く振ってから固体化させると解消されます。
※冬季など気温が低くなると表面に白い粉状のものが現れることがありますが、品質上は問題ありません。ドライヤーの温風をあてると無色になります。また、水洗いするときれいになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12830854892500ホワイト
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り4480点です
47338544892500ブルー
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り4724点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: ビニールハウス内での農作業時
農・林・水産業

ビニールハウス内の作業時、無いよりぜんぜん良いです。
保冷剤をタオルに挟んで首に巻いていましたが、融けた後はむしろ体温で高温になった保温材になっていましたが、
この「ネックアイス」は冷たくなくなった以降も、高温になることがないと思います。
冷たい時間がもっと長続きするといいと思います。

2025-08-26
用途: 屋外巡回

太さもあり冷却の持続時間は安価のものよりも長く使用者の評判が良く、リピート購入しました

対象商品 : 12830854
2025-05-16
用途: 暑さ

涼しく重宝している、やはり持続時間が長いタイプが1番良い

2025-07-24
用途: 倉庫内での作業時
卸売・小売業

数個同時購入しましたが、内1個で使用してすぐにタグの部分より液漏れのような症状になりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 47338544
2024-06-22
用途: 両手を使う立ち作業
サービス業

購入してちょこちょこ使っていましたが本日半日つけっ放しで全液化しました。青を購入しましたが後頭部に透明な部分があり中の状態が見えます。
今までは保冷剤をタオルで巻いて首にしばっていましたが、落下の心配がないので両手を使う立ち仕事で作業性がグンと上がりました。
冷却素材は当然表面近くから液化していきますが、表面が液、芯部が個体、の状態では温く感じてダメですが、揉みほぐして混ぜてやるとヒンヤリ感が復活します。まだ30℃は超えておりませんが半日もちました。
表面のTPU素材が結構丈夫な感じなので期待できると思います。

2が参考にしています
2024-09-17
用途: 農作業全般
農・林・水産業

猛暑が続く今年は、欠かせないアイテムとなっています。長い時間続けて使用できるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 47338544
2024-06-10
用途: 就寝時の暑さ対策にて
卸売・小売業

冷蔵庫に冷やして使用。ローテーション要員として去年に引き続き購入しました。
今年は別のお色が発売されて使用済みと交換用で区別でき、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 12830854
2024-07-21
用途: 農作業
信國製茶農・林・水産業

真夏のとても暑い時期に使用しております。持続性がありとても助かっています。
フリーサイズですが首まわりが少し太い方は窮屈感があると思うのでS、Lサイズもあると良いかもしれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする