グリーンハウス
SDHCメモリーカード
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)
約2
使用温度範囲(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間
3 年間
使用環境湿度(%)
0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12842079
GH-SDC-UA8G
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
12842097
GH-SDC-UA32G
32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12842088
GH-SDC-UA16G
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください