変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック

変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック - エレコム

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。

ブラックケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12846595AD-CVGABK3
5,840
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする