Panasonic(パナソニック)
蛍光灯2P
種別
20W形
長さ(mm)
580
質量(g)
129
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
1470
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
光色
ナチュラル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847417
FL20SEXNF3-2P
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る