75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様)

75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様) - HIDAX75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様) - HIDAX75mm巾用オールステンレス製ラチェットバックル(SUS304仕様) - HIDAX

オールステンレス製ラチェットバックル SUS304仕様
75mm巾ラッシングベルト用ラチェットバックルです。
クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)のラチェットバックルです。
耐錆性、耐熱性、耐低温度性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)全長(mm)326質量(kg)3.35破断荷重(kN)70使用荷重(kN)35内容量1個
注意
※個人宅への配送不可商品につき、事業利用のお客様のみご注文可能な可能な商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853516HXB75-SBUCKLE01
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする