トライメイト
黒猫尻尾フック 3匹セット
猫型のテールフックです。
尻尾をお好みで曲げてフックにします。
裏面の強力な両面テープで固定して下さい。
材質
スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
0.5
内容量
1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12855354
TR-KF002-A
32×115
A
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
12855370
TR-KF002-B
33×122
B
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
12855379
TR-KF002-C
40×139
C
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください