トライメイト
回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載
テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。
フック部分は360度回転します
用途
ヘッドフォンや小物などのフックとして
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×100×115
色
ブラック
質量(g)
100
耐荷重(kg)
1
内容量
1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12855415
TR-TH002-BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください