従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ