ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501

ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501 - トンボレックス(TONBOREX)

ケブラー繊維®;と人口皮革をミックスした現場用手袋

用途
水洗い可能
手の平/滑り止め加工
厚さ(mm)0.7~0.8内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12868347K-501NVSS16.0~17.018.0~19.0ケブラー(R)繊維製ニットネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12868356K-501RSS16.0~17.018.0~19.0ケブラー(R)繊維製ニットオレンジ
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする