ツツミ工業
T1013アダプタ (1013タイプ)
材質
鉄
形状
ストレートアダプタ
接続ねじ
R×G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプタは本体とホースの口金具をつなぐ継手ですので、ネジ規格(G、R、Rc、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ず確認し、取付してください。
※PTオスネジ・Rネジ・NPTオスネジ側には必ずシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準じる
※予告なしに品質改善の為、ネジ規格・シート面形状以外の寸法を変更することがあります。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法T1
寸法T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926675
T1013-02
同径
R1/8
G1/8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
12926684
T1013-04
同径
R1/4
G1/4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
12926700
T1013-06
同径
R3/8
G3/8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
12926709
T1013-08
同径
R1/2
G1/2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
12926718
T1013-12
同径
R3/4
G3/4
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
12926727
T1013-16
同径
R1”
G1"
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
12926736
T1013-20
同径
R1.1/4
G1.1/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
12926745
T1013-24
同径
R1.1/2
G1.1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
12926754
T1013-32
同径
R2”
G2"
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12926770
T1013-02-04
異径
R1/8
G1/4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
12926779
T1013-04-02
異径
R1/4
G1/8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
12926788
T1013-04-06
異径
R1/4
G3/8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
12926797
T1013-06-04
異径
R3/8
G1/4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
12926806
T1013-06-08
異径
R3/8
G1/2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
12926815
T1013-08-06
異径
R1/2
G3/8
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
12926824
T1013-08-12
異径
R1/2
G3/4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
12926840
T1013-12-08
異径
R3/4
G1/2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
12926849
T1013-12-16
異径
R3/4
G1"
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
12926858
T1013-16-12
異径
R1"
G3/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
12926867
T1013-16-20
異径
R1"
G1.1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12926876
T1013-20-16
異径
R1.1/4
G1"
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12926885
T1013-20-24
異径
R1.1/4
G1.1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12926894
T1013-24-20
異径
R1.1/2
G1.1/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12926910
T1013-24-32
異径
R1.1/2
G2"
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12926919
T1013-32-24
異径
R2”
G1.1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12926928
T1013-02-06
異径
R1/8
G3/8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
12926937
T1013-04-08
異径
R1/4
G1/2
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
12926946
T1013-06-02
異径
R3/8
G1/8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
12926955
T1013-06-12
異径
R3/8
G3/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12926964
T1013-08-04
異径
R1/2
G1/4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
12926980
T1013-08-16
異径
R1/2
G1"
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
12926989
T1013-12-06
異径
R3/4
G3/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12926998
T1013-16-08
異径
R1”
G1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください