ツツミ工業
T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス
材質
SUS304
形状
ストレートアダプタ
接続ねじ
R×G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アダプタは本体とホースの口金具をつなぐ継手ですので、ネジ規格(G、R、Rc、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ず確認し、取付してください。
※PTオスネジ・Rネジ・NPTオスネジ側には必ずシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準じる
※予告なしに品質改善の為、ネジ規格・シート面形状以外の寸法を変更することがあります。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法T1
寸法T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12927007
T1013-02-SUS
同径
R1/8
G1/8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
12927016
T1013-04-SUS
同径
R1/4
G1/4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
12927025
T1013-06-SUS
同径
R3/8
G3/8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
12927034
T1013-08-SUS
同径
R1/2
G1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12927050
T1013-12-SUS
同径
R3/4
G3/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
12927059
T1013-16-SUS
同径
R1”
G1"
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
12927068
T1013-20-SUS
同径
R1.1/4
G1.1/4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
12927077
T1013-24-SUS
同径
R1.1/2
G1.1/2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
12927086
T1013-32-SUS
同径
R2”
G2"
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
12927095
T1013-02-04-SUS
異径
R1/8
G1/4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
12927104
T1013-04-02-SUS
異径
R1/4
G1/8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
12927120
T1013-04-06-SUS
異径
R1/4
G3/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
12927129
T1013-06-04-SUS
異径
R3/8
G1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
12927138
T1013-06-08-SUS
異径
R3/8
G1/2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
12927147
T1013-08-06-SUS
異径
R1/2
G3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
12927156
T1013-08-12-SUS
異径
R1/2
G3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
12927165
T1013-12-08-SUS
異径
R3/4
G1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
12927174
T1013-12-16-SUS
異径
R3/4
G1"
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
12927190
T1013-16-12-SUS
異径
R1"
G3/4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください