曜日別特売

EO-2 Gユニオン

EO-2 Gユニオン - ParkerEO-2 Gユニオン - Parker
材質内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
使用圧力
ねじ寸法M
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12929134G06ZLCFL(bar)500M12(P1.5)6
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929150G08ZLCFL(bar)500M14(P1.5)8
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929159G10ZLCFL(bar)500M16(P1.5)10
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929168G12ZLCFL(bar)400M18(P1.5)12
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929177G15ZLCFL(bar)400M22(P1.5)15
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929186G18ZLCFL(bar)400M26(P1.5)18
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929195G22ZLCFL(bar)250M30(P2)22
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929204G28ZLCFL(bar)250M36(P2)28
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929220G35ZLCFL(bar)250M45(P2)35
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929229G42ZLCFL(bar)250M52(P2)42
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929238G06ZSCFS(bar)800M14(P1.5)6
オープン
4,798
5,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
12929247G08ZSCFS(bar)800M16(P1.5)8
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929256G10ZSCFS(bar)800M18(P1.5)10
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929265G12ZSCFS(bar)630M20(P1.5)12
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929274G14ZSCFS(bar)630M22(P1.5)14
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929290G16ZSCFS(bar)630M24(P1.5)16
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929299G20ZSCFS(bar)420M30(P2)20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929308G25ZSCFS(bar)420M36(P2)25
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929317G30ZSCFS(bar)420M42(P2)30
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12929326G38ZSCFS(bar)420M52(P2)38
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする