EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター

EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター - ParkerEO-2 GM-R(KEG) オスコネクター - Parker
シリーズL内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
使用圧力
ねじ寸法M
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12930577GE10ZLR1/4KEGCFR1/4(bar)315M16(P1.5)10
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
12930586GE12ZLR1/4KEGCFR1/6(bar)315M18(P1.5)12
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930595GE12ZLR3/8KEGCFR3/8(bar)315M18(P1.6)12
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930604GE15ZLR3/8KEGCFR3/8(bar)315M22(P1.5)15
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930629GE18ZLR1/2KEGCFR1/2(bar)315M26(P1.5)18
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930638GE22ZLR3/4KEGCFR3/4(bar)160M30(P2)22
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12930568GE06ZLR1/8KEGCFR1/8(bar)315M12(P1.5)6
オープン
取扱い終了
返品不可
12930620GE15ZLR1/2KEGCFR1/2(bar)315M22(P1.6)15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする